text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronische voorsnijder lengte 120 mm model 3 facet ja, kleine spiegelgepol. m


Elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Schuine eindsnijtang, korte kop, met kleine afschuining, α = 15°. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 1,5mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 10mm- Bekdikte (voeg) (D): 7mm- Snijrandlengte mm (C): 17mm

Artikelnummer K1064.230.120
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 92
Lengte (mm) 120
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 92
Lengte (mm) 120
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Omschrijving

Elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Schuine eindsnijtang, korte kop, met kleine afschuining, α = 15°. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 1,5mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 10mm- Bekdikte (voeg) (D): 7mm- Snijrandlengte mm (C): 17mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1064.230.120
EAN 4003773017820
UBB 419104297157
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 64 32 120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.