Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Szczypce do cięcia końcówek elektronicznych Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Końcówka tnąca z małym skosem. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- Długość szczęk (B): 6mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 16mm