text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang Super-Knips® RVS lengte 140 mm facet nee gepolijst KNIPEX


Electronic Super Knips® XL Extra 15 mm langere versie: meer stabiliteit, betere zaagprestaties. Voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. In het bijzonder voor het op lengte knippen van kabelbinders. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantafwijking voor de meest preci

Artikelnummer 2Q195171
Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 15.7
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9.2
VDE getest Nee
Merk Knipex
Type Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Omschrijving

Electronic Super Knips® XL Extra 15 mm langere versie: meer stabiliteit, betere zaagprestaties. Voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. In het bijzonder voor het op lengte knippen van kabelbinders. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantafwijking voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Precies gevormde punten knippen draden dicht bij een oppervlak vanaf Ø 0,2 mm. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. Duurzaam en roestvrij, gemaakt van chirurgisch INOX-staal. Snijkanthardheid ca. 54 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,2 mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 2,1mm- Beklengte (B): 12,3mm- Bekdikte (voeg) (D): 9,2mm- Kopbreedte (A): 15,7mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q195171
EAN 4003773081647
UBB 500667045164
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 78 03 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.