text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang Super-Knips® RVS lengte 125 mm model 1 facet nee gepolijs


Electronic Super Knips® Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Precies gevormde punten knippen draden dicht bij een oppervlak vanaf Ø 0,2 mm. Schuine snede met gecontroleerde micro-uitlijning van de snijkanten voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. met loodvanger - geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draadeinden. snijkanthardheid ca. 54 HRC. INOX-gereedschapsstaal. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,0 mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,6mm- Beklengte (B): 9mm- Bekdikte (scharnier) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 13,5mm.

Artikelnummer K1078.310.125
Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 13.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode 8203200000
Type Electronic Side Cutter with Polished

Omschrijving

Electronic Super Knips® Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Precies gevormde punten knippen draden dicht bij een oppervlak vanaf Ø 0,2 mm. Schuine snede met gecontroleerde micro-uitlijning van de snijkanten voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. met loodvanger - geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draadeinden. snijkanthardheid ca. 54 HRC. INOX-gereedschapsstaal. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,0 mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,6mm- Beklengte (B): 9mm- Bekdikte (scharnier) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 13,5mm.

Artikelnummers

Artikelnummer K1078.310.125
EAN 4003773035398
UBB 419104250289
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 78 13 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.