text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante latérale électronique Super-Knips® longueur 140 mm facette non ac

Artículo No. 1X491681
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non

Especificaciones

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 15.7
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9.2
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type Electronic Side Cutter with Burnished

Descripción

Electronic Super Knips® XL Version supplémentaire plus longue de 15 mm : plus de stabilité, plus de performance de coupe. Pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple en électronique et en mécanique fine. En particulier pour couper les colliers de serrage à la longueur voulue. Coupe par cisaillement avec micro-désalignement contrôlé des arêtes de coupe pour la coupe la plus précise des fils les plus fins et pour une longue durée de vie. . Joint avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement doux pour une fatigue minimale de lopérateur. Avec ressort douverture et limiteur douverture. Capacité de charge élevée, en acier à outils spécial bruni, arêtes de coupe trempées par induction à 64 HRC. - Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.4mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.2 - 2.1mm- Longueur de la mâchoire (B) : 12.3mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 9.2mm- Largeur de la tête (A) : 15.7mm

Números de artículo

Artículo No. 1X491681
EAN 4003773081685
UBB 500667045578
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 78 61 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.