text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang Super-Knips® lengte 140 mm facet nee gepolijst KNIPEX


Electronic Super Knips® XL ESD Extra 15 mm langere versie: meer stabiliteit, betere zaagprestaties. Voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. In het bijzonder voor het op lengte knippen van kabelbinders. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantafwijking voor de meest p

Artikelnummer 2A447357
Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 15.7
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9.2
VDE getest Nee
Type ESD Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Omschrijving

Electronic Super Knips® XL ESD Extra 15 mm langere versie: meer stabiliteit, betere zaagprestaties. Voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. In het bijzonder voor het op lengte knippen van kabelbinders. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantafwijking voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Precies gevormde punten knippen draden dicht bij een oppervlak vanaf Ø 0,2 mm. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,2 mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 2,1mm- Beklengte (B): 12,3mm- Bekdikte (scharnier) (D): 9,2mm- Kopbreedte (A): 15,7mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2A447357
EAN 4003773081661
UBB 500667045248
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 78 03 140 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.