Zijsnijtangen
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
Tangen & pincetten
Snijtangen
Zijsnijtangen
K1078.170.125
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
Elektronicazijsnijtang Super-Knips® lengte 125 mm model 7 facet nee speciaal ger
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
K1078.170.125
Geïsoleerd
Nee
Vorm
Standaard
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
125
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kopbreedte (mm)
13.5
Met draadstripfunctie
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Vorm
Standaard
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
125
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kopbreedte (mm)
13.5
Met draadstripfunctie
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
7.5
VDE getest
Nee
Merk
Knipex
Gewicht per stuk (g)
50
Goederencode
8203200000
Type
Electronic Side Cutter with Burnished
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1078.170.125
EAN
4003773043799
UBB
419104260262
UNSPSC
23151901
Fabrikant artikelnummer
78 71 125