text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang Super-Knips® lengte 125 mm model 7 facet nee gebruineerd


Electronic Super Knips® ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schuine snede met gecontroleerde micro-uitlijning van de snijkanten voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange l

Artikelnummer K1078.175.125
Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 13.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
Type ESD Electronic Side Cutter with Burnished

Omschrijving

Electronic Super Knips® ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schuine snede met gecontroleerde micro-uitlijning van de snijkanten voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Precies gevormde punten knippen draden dicht bij een oppervlak vanaf Ø 0,2 mm. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. met loodvanger - geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draadeinden. snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. speciaal gereedschapsstaal, gepolijst. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,2 mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,6mm- Beklengte (B): 9mm- Bekdikte (scharnier) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 13,5mm- ESD: ja.

Artikelnummers

Artikelnummer K1078.175.125
EAN 4003773025191
UBB 240104304946
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 78 71 125 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.