text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang Super-Knips® lengte 125 mm model 3 facet nee gebruineerd


Electronic Super Knips® Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Precies gevormde punten knippen draden dicht bij een oppervlak vanaf Ø 0,2 mm. Schuine snede met gecontroleerde micro-uitlijning van de snijkanten voor de meest precieze snede van zelfs de dunste

Artikelnummer K1078.130.125
Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 12.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
Type Electronic Side Cutter for Finest Cutting

Omschrijving

Electronic Super Knips® Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Precies gevormde punten knippen draden dicht bij een oppervlak vanaf Ø 0,2 mm. Schuine snede met gecontroleerde micro-uitlijning van de snijkanten voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. met smalle kop. snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. speciaal gereedschapsstaal, gepolijst. - Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1mm- Beklengte (B): 9mm- Bekdikte (scharnier) (D): 7,5mm- Bekbreedte (A): 12,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1078.130.125
EAN 4003773039778
UBB 240104304458
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 78 31 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.