text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang lengte 125 mm model 1 facet ja KNIPEX

Op bestelling
€ 52,40
€ 63,40 Incl. BTW

Elektronica diagonaalsnijder Voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Met scherpe, geslepen snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. met afschuining en loodvanger, geen ongecontrolee

Artikelnummer K1075.110.125
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 10.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof huls
Kophoogte (mm) 6.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Burnished

Omschrijving

Elektronica diagonaalsnijder Voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Met scherpe, geslepen snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. met afschuining en loodvanger, geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draadeinden. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 1,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 0,4mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,3mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (voeg) (D): 6,5mm- Kopbreedte (A): 10,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1075.110.125
EAN 4003773040514
UBB 419104293685
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 75 12 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.