Elektronica diagonaalsnijder Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. Puntig, platte kop, met kleine afschuining. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 0,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (verbinding) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 11mm