text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang lengte 115 mm model 2 facet nee kunststof mantel spiegelg


Elektronica diagonaalsnijder Voor fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Robuuste, spelingsvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherm

Artikelnummer 0H067968
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Type Electronics Diagonal Cutter

Omschrijving

Elektronica diagonaalsnijder Voor fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Robuuste, spelingsvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van verchroomde gereedschappen. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 0,8mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 1,3mm- Beklengte (B): 13mm- Bekdikte (voeg) (D): 7mm- Kopbreedte (A): 11mm

Artikelnummers

Artikelnummer 0H067968
EAN 4003773082316
UBB 500682554182
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 77 41 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.