text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang lengte 115 mm model 1 facet ja spiegelgepolijst KNIPEX


Elektronica diagonaalsnijders ESD Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingsvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Geoptimaliseerd voor belasting voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. Ronde kop, met kleine afschuining en loodvanger - geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draadeinden. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,6mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (voeg) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 11mm- ESD: ja

Artikelnummer K1077.215.115
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 70
Goederencode 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Omschrijving

Elektronica diagonaalsnijders ESD Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingsvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Geoptimaliseerd voor belasting voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. Ronde kop, met kleine afschuining en loodvanger - geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draadeinden. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,6mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (voeg) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 11mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1077.215.115
EAN 4003773025108
UBB 240104303534
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 12 115 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.