text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang lengte 115 mm model 1 facet ja kunststof mantel spiegelge


Elektronica diagonaalsnijder Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zac

Numéro d'article K1077.110.115
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Non-Slip Plastic Handle

La description

Elektronica diagonaalsnijder Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. Ronde kop, met kleine afschuining en loodvanger - geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draadeinden. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,6mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (voeg) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 11mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1077.110.115
EAN 4003773018629
UBB 419104288818
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 77 11 115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.