text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicastriptang totale lengte 140 mm werkbereik 0,1-0,8 mm KNIPEX


Elektronica draadstripper Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige kabels met een diameter van 0,1 tot 0,8 mm, met plastic of rubberen isolatie. Eenvoudig aan te passen aan de gewenste diameter van massieve of geslagen draad met kartelschroef en borgmoer. Met openingsveer. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen

Artikelnummer K1011.290.140
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 140
Stripbereik diameter (mm) 5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 140
Stripbereik diameter (mm) 5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Elektronica draadstripper Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige kabels met een diameter van 0,1 tot 0,8 mm, met plastic of rubberen isolatie. Eenvoudig aan te passen aan de gewenste diameter van massieve of geslagen draad met kartelschroef en borgmoer. Met openingsveer. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van verchroomd gereedschap. - Stripping capaciteiten (diameter): Ø 0,1 - 0,8 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1011.290.140
EAN 4003773016908
UBB 240187293271
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 11 92 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.