text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicagrijptang totale lengte 145 mm platte ronde bek model 6 meercomponent


Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en g

Artikelnummer K1035.260.145
Geïsoleerd Ja
Gewicht 103
Lengte 145
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 103
Lengte 145
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1.5
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja

Omschrijving

Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. halfronde, lange bekken. - Beklengte (B): 34,1mm- Bekdikte (scharnier) (D): 8,5mm- Bekbreedte (E): 2,5mm- Bekdikte (F): 1,8mm- Kopbreedte (A): 13,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.260.145
EAN 4003773039556
UBB 419100397126
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 62 145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.