text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicagrijptang totale lengte 115 mm ronde punt bek model 3 meercomponenten


Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en g

Artikelnummer K1035.230.115
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 72
Lengte 115
Persvorm Trapezium persing
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 72
Lengte 115
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja

Omschrijving

Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Ronde, spitse bek. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,0mm- Kopbreedte (A): 11,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.230.115
EAN 4003773035121
UBB 419100396888
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 32 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.