text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicagrijptang totale lengte 115 mm platte brede bek model 2 kunststof man


Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . halfronde bekken. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,5mm- Kopbreedte (A): 11,0mm

Artikelnummer K1035.120.115
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 59
Lengte (mm) 115
Persvorm Trapezium persing
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 59
Lengte (mm) 115
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 4
Greepuitvoering 2-componenten
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
Goederencode 8203200000
Type Electronics Pliers

Omschrijving

Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . halfronde bekken. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,5mm- Kopbreedte (A): 11,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.120.115
EAN 4003773016724
UBB 419100230210
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 21 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.