text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicagrijptang totale lengte 115 mm platte brede bek model 1 meercomponent


Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en g

Artikelnummer K1035.210.115
Geïsoleerd Ja
Gewicht 72
Lengte (mm) 115
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 72
Lengte (mm) 115
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 4
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
Type Electronics Pliers

Omschrijving

Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . platte, brede bekken. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 4,0 mm- Kopbreedte (A): 11,0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.210.115
EAN 4003773035107
UBB 419100396623
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 12 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.