text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicagrijptang totale lengte 115 mm ESD platte brede bek spiegelgepol. mod


Elektronicatang ESD . Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor schadevrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. D

Artikelnummer K1035.235.115
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 71
Lengte (mm) 115
Persvorm Trapezium persing
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 71
Lengte (mm) 115
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1.5
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type ESD Electronics Pliers

Omschrijving

Elektronicatang ESD . Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor schadevrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Ronde, spitse bek. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,0mm- Kopbreedte (A): 11,0mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.235.115
EAN 4003773024859
UBB 240100027319
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 32 115 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.