text.skipToContent text.skipToNavigation

Grote platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,8X20MM dk=16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material Staal
Merk Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 20 mm
Mandrel material Staal
Merk Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 3.94

Afmetingen

D (mm) 4.8
Boor ø 4.9
Klembereik 14.0-16.0
L (mm) 20

Artikelnummers

Artikelnummer 34113.482.016
EAN 8715493080133
UBB 950369323254
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.