text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektro-montagetang lengte 200 mm VDE verchroomd meercomponenten mantels met ope


Tang voor elektrische installatie 6 functies in één tang. Voor het grijpen van plat en rond materiaal, voor buigen, afbramen, knippen van kabel, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde oppervlakken bij de uiteinden grijpen enkele aders zonder ze te beschadigen, gekartelde grijpvlakken en buisgreep voor het grijpen van plat en rond materiaal. Duid

Referência 6B035778
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Stripbereik AWG 1/0 - 1/0 AWG
Stripbereik diameter (mm) 15 - 15
Embalado por 1

Especificações

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Stripbereik AWG 1/0 - 1/0 AWG
Stripbereik diameter (mm) 15 - 15
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 2.5
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Ja

Descrição

Tang voor elektrische installatie 6 functies in één tang. Voor het grijpen van plat en rond materiaal, voor buigen, afbramen, knippen van kabel, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde oppervlakken bij de uiteinden grijpen enkele aders zonder ze te beschadigen, gekartelde grijpvlakken en buisgreep voor het grijpen van plat en rond materiaal. Duidelijk afgesneden buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan verzonken aftakdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Afstompgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimppatroon voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met (inductiegeharde) precisiesnijkanten voor koper- en aluminiumkabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Slanke afmetingen voor gemakkelijke toegang. Schroefverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. Tang met geïntegreerd, geïsoleerd bevestigingspunt voor een gereedschapstether. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 50mm²- Stripping capaciteit voor enkele strengen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Valbeveiligingssysteem: ja - VDE getest: ja

Números do artigo

Referência 6B035778
EAN 4003773081425
UBB 500667042922
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13 96 200 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.