Bedrading tangen
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Bedrading tangen
6O822360
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
Elektro-montagetang lengte 200 mm gepolijst meercomponentenhulzen zonder met ope
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6O822360
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
200
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik AWG
1/0 - 1/0 AWG
Stripbereik diameter (mm)
15 - 15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
200
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik AWG
1/0 - 1/0 AWG
Stripbereik diameter (mm)
15 - 15
Stripbereik doorsnede (mm²)
0.5 - 2.5
Greepuitvoering
Overig
Handvat
Overig
Grijpvlak
Getand
Gesmeed
Ja
Merk
Knipex
Goederencode
82032000
Type
Electrical Installation Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O822360
EAN
4003773075080
UBB
500513362821
UNSPSC
27112151
Fabrikant artikelnummer
13 82 200