Hetelucht & lijmen
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
Stof- & afzuiging
9J821465
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
Elektrisch verwarmingsapparaat TSE-90B 708 m³/h 9000 W NOW
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9J821465
Breedte
320
Uitvoering
Rechthoekig
Hoogte
480
Oververhittingsbeveiliging
Ja
Lengte
350
Materiaal behuizing
Staal
Beschermingsgraad (IP)
IP24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
320
Uitvoering
Rechthoekig
Hoogte
480
Oververhittingsbeveiliging
Ja
Lengte
350
Materiaal behuizing
Staal
Beschermingsgraad (IP)
IP24
Aansluitspanning
Overig
Min. luchthoeveelheid (m³/h)
708
Uitvoering temperatuurregelaar
Geen
Storingssignalering
Nee
Type
TSE-90B
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J821465
EAN
4015448877264
UBB
500726954190
UNSPSC
40101819
Fabrikant artikelnummer
4000722013