Stof- & afzuiging
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
Stof- & afzuiging
6X983657
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
Elektrisch verwarmingsapparaat TSE-20A 250 m³/h 2000 W NOW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6X983657
Kleur
Rood
Breedte
195
Hoogte
315
Diepte
230
Opgenomen vermogen (W)
2
Oververhittingsbeveiliging
Nee
Aantal vermogensstanden
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Breedte
195
Hoogte
315
Diepte
230
Opgenomen vermogen (W)
2
Oververhittingsbeveiliging
Nee
Aantal vermogensstanden
3
Met ruimtethermostaat
Nee
Luchthoeveelheid (l/min)
250
Aansluitspanning (V)
230
Verwarmingscapaciteit (W/m²)
2-2
Met ventilatiestand
Ja
Droogstand
Nee
Voorziening voor externe thermostaat
Nee
Tijdschakelaar
Nee
Voorziening voor luchttransportslang
Nee
Met ventilatorregeling
Ja
Met wieltjes
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X983657
EAN
4015448877233
UBB
500726953853
UNSPSC
40101819
Fabrikant artikelnummer
4000722010