text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektriciens-schroevendraaierset 260P 1,5 mm klinglengte 40 mm WIHA


Met PicoFinish-greep. Centreerkop draaibaar. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Mat verchroomd. ChromTop®-punt

Artikelnummer 9B636099
Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 40
Klingbreedte (mm) 1.5
Precisie-uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 40
Klingbreedte (mm) 1.5
Precisie-uitvoering Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Oppervlaktebescherming kling Overig
Model PicoFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 9B636099
EAN 4010995423841
UBB 500583736193
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 42384
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.