text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Elektriciens-schroevendraaierset 2067 T 6 klinglengte 40 mm WERA


2067 Kraftform Micro TORX® Schroevendraaier, TX 6 x 40 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen

Artikelnummer 7A771847
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 2067

Omschrijving

2067 Kraftform Micro TORX® Schroevendraaier, TX 6 x 40 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 7A771847
EAN 4013288032225
UBB 500643257024
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118042001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.