text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektriciens-schroevendraaierset 2050 PH 1 klinglengte 60 mm WERA


Artikelnummer 0J911202
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 1
Totale lengte (mm) 157
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 1
Totale lengte (mm) 157
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 0J911202
EAN 4013288108579
UBB 500643250250
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118023001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.