text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektriciens-schroevendraaierset 2050 PH 00 klinglengte 40 mm WERA


2050 PH Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier, PH 00 x 40 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte

Artikelnummer 6L409688
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 00
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 40
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 00
Totale lengte (mm) 137
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

Omschrijving

2050 PH Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier, PH 00 x 40 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 6L409688
EAN 4013288108562
UBB 500643249609
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118019001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.