text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektriciens-schroevendraaierset 2035 1,5 mm klinglengte 60 mm WERA


2035 Kraftform Micro Sleuf Schroevendraaier, 0.23 x 1.5 x 60 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte

Artikelnummer 4M486367
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 157
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 157
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Klingbreedte (mm) 1.5
Bleddikte (mm) 0.23
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Merk Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

2035 Kraftform Micro Sleuf Schroevendraaier, 0.23 x 1.5 x 60 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 4M486367
EAN 4013288108456
UBB 500643246639
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118003001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.