Luchtfittingen & koppeling
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Pneumatiek
Luchtfittingen & koppeling
9P901503
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
Eindverdeeldoos schroefdraad G 1/2 inch/19,17 mm IG, 3 koppeling DN 7,2 PROMAT
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
9P901503
Uitvoering
Overig
Aansluiting 1
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Stromende uitvoering (met binnenradius)
Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1
Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1
Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Aansluiting 1
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Stromende uitvoering (met binnenradius)
Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1
Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1
Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2
Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2
Overig
Materiaal aansluiting 3
Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 3
Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 3
Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3
Overig
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)
15
Afgedopt
Nee
Met pakkingen
Nee
Nom. diameter aansluiting 2
1/2" (15)
Nom. diameter aansluiting 3
1/2" (15)
Aansluiting 3
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met aftapper
Nee
Met ontluchter
Nee
Met stootnok/-rand
Nee
FM keur
Nee
UL-keur
Nee
ULC keur
Nee
LPCB keur
Nee
Verlopend
Nee
Mediumtemperatuur (continu)
-10 - 50
Nom. diameter aansluiting 1
1/2" (15)
Hoge treksterkte
Nee
Systeemgebonden
Nee
Materiaal aansluiting 1
Messing
Materiaal aansluiting 2
Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1
Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
Overig
Meerdelig
Nee
DIN-CERTCO certificaat
Nee
VdS keur
Nee
Met TUV goedkeuring
Nee
KIWA-keur
Nee
Gastec QA
Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
84818099
Type
Terminal Distribution Box
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P901503
EAN
4015448746447
UBB
500583888648
UNSPSC
44122010
Fabrikant artikelnummer
4000351963