text.skipToContent text.skipToNavigation

Eentands-frees type W nominale-d. 8 mm VHM 25 graden DIN 6535 HA snedeaantal 1 PROMAT


Artikelnummer 8B356737
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 22
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 22
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 1
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8B356737
EAN 4015448717201
UBB 500583360382
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.