text.skipToContent text.skipToNavigation

Eentands-frees type W nominale-d. 4 mm VHM 25 graden DIN 6535 HA snedeaantal 1 PROMAT


Artikelnummer 1Z021407
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 4
Werkende lengte (mm) 15
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 4
Werkende lengte (mm) 15
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 1
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z021407
EAN 4015448717171
UBB 500581269262
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.