Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
2G345331
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
Eentands-frees type W nominale-d. 3 mm VHM 25 graden DIN 6535 HA snedeaantal 1 PROMAT
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
2G345331
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
12
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
12
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
1
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merk
Promat
HS- en goederencode
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G345331
EAN
4015448717164
UBB
500581371399
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000806611