Frezen
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
Frezen
Frezen
8R837837
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
Eentands-frees type W nominale-d. 12 mm VHM 25 graden DIN 6535 HA snedeaantal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8R837837
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
1
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R837837
EAN
4015448717225
UBB
500583607154
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000806617