text.skipToContent text.skipToNavigation

Eentands-frees type W nominale-d. 10 mm VHM 25 graden DIN 6535 HA snedeaantal PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. Fabrieksnorm. Type W. Lang. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HA. 25° spiraalhoek. Rechtssnijdend. Voor de bewerking van dunwandige werkstukken zoals bijv. Profielen, van non-ferrometalen en kunststoffen, voor aluminiumlegeringen met een siliciumgehalte van max. 7 %

Artikelnummer 8Y468623
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 1
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y468623
EAN 4015448717218
UBB 500583692370
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806616
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.