text.skipToContent text.skipToNavigation

Dwarsgreep met glijstuk 508100-03 3/4 inch lengte 455 mm HEYTEC


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving. Chroom-vanadiumstaal. Met drukbediening ter vergrendeling van het glijstuk

Artikelnummer 2L678963
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 455
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 455
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19.05
Schuifgreep Ja
Getest volgens ISO 3315 Ja
VDE getest Nee
Merk Heytec

Artikelnummers

Artikelnummer 2L678963
EAN 4024089331769
UBB 500581478806
UNSPSC 31162801
Fabrikant artikelnummer 50810003080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.