Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1R995165
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
Dubbelzijdige boor nominale-d. 4 mm HSS carrosserieboor PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1R995165
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
13
Dubbelzijdige boor
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
55
Diameter boor (mm)
4
Schachtdiameter (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
13
Dubbelzijdige boor
Ja
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R995165
EAN
4015448480693
UBB
500581190385
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000860140