text.skipToContent text.skipToNavigation

Dubbelzijdige boor nominale-d. 3,1 mm HSS carrosserieboor PROMAT


(Carrosserieboor). HSS. Profielgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Kruisgeslepen. Korte spiralen. Uitstekend geschikt voor het boren in dunne materialen met handboormachines, voornamelijk voor plaatbewerking. Blanke uitvoering

Artikelnummer 6D727414
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9.5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 3.1
Schachtdiameter (mm) 3.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9.5
Dubbelzijdige boor Ja
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6D727414
EAN 4015448422266
UBB 500582708649
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000860130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.