text.skipToContent text.skipToNavigation

Dubbele steeksleutel 895 17 x 19 mm lengte 170 mm zwart


Chroom-vanadiumstaal. Oppervlak zwart. Bekopening 15° DIN 895 / ISO 1085 / ISO 3318

Artikelnummer 8X196236
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kophoogte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 36
Kopbreedte groot (mm) 40
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 8X196236
EAN 4054773022628
UBB 500583684864
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S4000823272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.