Steeksleutels dubbel
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels dubbel
8Z958009
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
Dubbele steeksleutel 895 13 x 17 mm lengte 160 mm zwart
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
8Z958009
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
17
Sleutelwijdte klein (mm)
13
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
17
Sleutelwijdte klein (mm)
13
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
6
Kophoogte groot (mm)
6
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
28.5
Kopbreedte groot (mm)
36
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
82041100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z958009
EAN
4054773022741
UBB
500583709794
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S4000823268