text.skipToContent text.skipToNavigation

Drukregelaar type 481 schroefdraad mm 19,17 BG II G 1/2 inch 0,5-10 bar EWO


Drukregelaar in membraanbouwwijze reguleert schommelende netdruk (ingangsdruk), onafhankelijk van drukschommelingen en luchtverbruik, grotendeels constant op een ingestelde werkdruk · Ingebouwde overdrukbeveiliging (secundaire ontluchting) maakt een reductie van de secundaire druk (schokregeling) mogelijk zonder luchtopname · Om vervuilingen resp. uitval te vermijden moet een filter van de serie 482 worden voorgeschakeld · Binnenschroefdraad

Artikelnummer 4V398851
Kwaliteitsklasse Overig
Max. inlaatdruk (bar) 25
Gereduceerde druk (bar) 0.5-10
Merk Ewo
Verpakt per 1

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Max. inlaatdruk (bar) 25
Gereduceerde druk (bar) 0.5-10
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 4V398851
EAN 4030875098624
UBB 500582240510
UNSPSC 41112411
Fabrikant artikelnummer 481.263
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.