text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinkwaterslang RAUAQUA Varioflex Plus binnen-d. 12,8 mm wanddikte 3 mm lengte REHAU


Flexibel gewapende drinkwaterslang · Voldoet aan de eisen van de DVGW: Werkblad W 270 en de KTW: Categorie A, toegelagen volgens DWGW, werkblad W 549 · Absoluut gniet lichtdoorlatend · Compatibel met snelkoppelingen en conusschroefverbindingen · Slijtvast en bestand tegen gangbare reinigings- en desinfectiemiddelen (basis DVGW W319 en W291) Temperatuurbereik: -20 °C tot +65 °C Markering: Duurzaam houdbare markering door inprenting Toepassingsgebieden: Drinkwaterslang voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie, kampeer- en caravanvoorzieningen, bedrijfskeukens, beurzen, folklorefestivals, openluchtevenementen en vele andere gebieden.

Artikelnummer 5X032010
Wanddikte (mm) 3
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 3
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Ja
Kleur binnenwand Wit
Static wire Nee
Nom. diameter 1/2" (15)
Min. barstdruk (bar) 30
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Blauw
Merk Rehau

Artikelnummers

Artikelnummer 5X032010
EAN 4007360572860
UBB 500582624168
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 10490191001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.