Bewerking
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
3I609690
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
Drinkwaterslang AQUAPAL® binnen-d. 13 mm wanddikte 3,6 mm lengte 40 m wiel CONTINENTAL
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
3I609690
Wanddikte (mm)
3.6
Transparant
Ja
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
75
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
3.6
Transparant
Ja
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
75
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Static wire
Nee
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Blauw
Merk
Continental
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3I609690
EAN
4045998023910
UBB
500581766325
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
5000066064