text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Verdeler EX4000


De pomp is een vast onderdeel van de cartridge. Dus bij elke nieuwe cartridge een nieuwe pomp Garandeert optimale hygiëne in alle industriële omgevingen

Artikelnummer D0048.024.011
Breedte 388
Diepte 240
Oppervlaktebescherming Overig
Contactloos Nee
Montage Wand
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 388
Diepte 240
Oppervlaktebescherming Overig
Contactloos Nee
Montage Wand
Met bevestigingsmateriaal Ja
Transparant Nee
Basisvorm Overig
Oppervlaktebescherming bedieningselement Overig
Soort zeep Vloeibare zeep
Materiaal houder/behuizing Overig
Batterijvoeding Nee
Profiel Overig
Verdekte bevestiging Ja
Met diefstalbeveiliging Nee
Uitvoeringsvorm Enkel
Materiaal pomp (bedieningselement) Overig
Accentkleur Overig
Antibacteriële behandeling Nee
Tuimelaar Nee
Blad/wasbak montage Nee
Uitvoering afdekrozet Overig
Materiaal flacon Overig
Kleur houder Overig
Met verwisselbare decor-afdekkap/rozet Nee
Oppervlaktebehandeling Overig
Merk Dreumex
L (mm) 240
Breedte (mm) 388
Type EX4000

Artikelnummers

Artikelnummer D0048.024.011
EAN 8712602012108
UBB 500504088849
UNSPSC 30181614
Fabrikant artikelnummer 99900001003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.