text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Verdeler AUTO Crème O2C


Automatische “touch-free” dispenser voor meerdere producten. Garandeert optimale hygiëne en bespaart tot 60%! Uitvoering met 1,5 ml pomp

Artikelnummer D0048.024.241
Breedte 285
Diepte 155
Oppervlaktebescherming Overig
Reservoir-inhoud (l) 1.5
Contactloos Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 285
Diepte 155
Oppervlaktebescherming Overig
Reservoir-inhoud (l) 1.5
Contactloos Ja
Montage Wand
Met bevestigingsmateriaal Ja
Transparant Nee
Basisvorm Overig
Oppervlaktebescherming bedieningselement Overig
Soort zeep Vloeibare zeep
Materiaal houder/behuizing Overig
Batterijvoeding Nee
Profiel Overig
Verdekte bevestiging Nee
Met diefstalbeveiliging Nee
Uitvoeringsvorm Enkel
Materiaal pomp (bedieningselement) Overig
Accentkleur Blauw
Antibacteriële behandeling Nee
Tuimelaar Nee
Blad/wasbak montage Nee
Uitvoering afdekrozet Overig
Materiaal flacon Overig
Kleur houder Blauw
Met verwisselbare decor-afdekkap/rozet Ja
Oppervlaktebehandeling Overig
Merk Dreumex
Gewicht per stuk (g) 123
Goederencode 96161010
Model One2clean
Type Automatic Dispenser

Omschrijving

Automatische “touch-free” dispenser voor meerdere producten. Garandeert optimale hygiëne en bespaart tot 60%! Uitvoering met 1,5 ml pomp

Artikelnummers

Artikelnummer D0048.024.241
EAN 8712602001485
UBB 500570333053
UNSPSC 30181614
Fabrikant artikelnummer 99999051028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.