text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Draaistapelbak PP rood L650xB450xH280mm


Cikkszám 6I137896
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 60
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 60
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 100
Transparant Nee
Met slot Nee
Buitenbreedte (mm) 450
Buitenhoogte (mm) 280
Buitendiepte (mm) 650
Merken La-ka-pe
HS- en goederencode

Cikkszámok

Cikkszám 6I137896
EAN 4031022012807
UBB 500582774146
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz LB65/45 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.