Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
7E400071
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
Draaistapelbak PP rood L590xB380xH202mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E400071
Kleur
Rood
Inhoud (ml)
34
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
1.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Inhoud (ml)
34
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
1.3
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
295
Binnenhoogte (mm)
195
Buitenbreedte (mm)
380
Buitenhoogte (mm)
202
Buitendiepte (mm)
590
Binnendiepte (mm)
425
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
K400/0 28400021