Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
6F812628
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
Draaistapelbak PP rood L590xB380xH135 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6F812628
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
295
Binnenhoogte (mm)
130
Buitenbreedte (mm)
380
Buitenhoogte (mm)
135
Buitendiepte (mm)
590
Binnendiepte (mm)
440
Merk
Fabory approved vendor
Type
K400/05 28405021
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F812628
EAN
4053133004298
UBB
500582719042
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000446965