Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
8R232770
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
Draaistapelbak PP groen L590xB380xH135 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8R232770
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
295
Binnenhoogte (mm)
130
Buitenbreedte (mm)
380
Buitenhoogte (mm)
135
Buitendiepte (mm)
590
Binnendiepte (mm)
440
Type
K400/05 28405017
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R232770
EAN
4053133004267
UBB
500583598650
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000446964